三菱ケミカル・クリンスイ
三菱ケミカル・クリンスイの 厨房機器・設備・調理機械
三菱ケミカル・クリンスイの サービス機器類
三菱ケミカル・クリンスイの 浄水器/軟水器/整水器
クリンスイ MP02-2用カートリッジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40253493
品番
UMC2100
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。
水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
材質
ABS樹脂
使用の目安
ろ材:100000L
浄水能力
遊離残留塩素:100000L
ろ過流量
10L/分
最小動水圧
使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)
粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
EBM品番
955200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750