曜日別特売
UMC2050 クリンスイMP02-4用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ 40253518

クリンスイMP02-4用カートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40253518品番UMC2050
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。
焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。
残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。

材質ABS樹脂使用の目安ろ材:50000L浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000Lろ過流量8L/分最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭EBM品番794100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする