画像準備中

業務用浄水器 クリンスイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40253536 品番MP02-4
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。
焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。
残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。

用途雑菌、塩素、臭い除去用 材質ステンレス 質量(kg)1.7(満水時:3.0) 流量(L/min)8 使用の目安ろ材:50000L 浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000L 最小動水圧使用可能:0.07MPa 材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭 EBM品番794000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする