ニチワ 電気 餃子焼器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40253633 品番NGM-5.6AC
参考基準価格(税別)¥746,000 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800

香ばしく美しい焦げ目に、ふっくらと柔らかく蒸された、きわめ付けのおいしい餃子が自動式で焼けます。
最適な調理マニュアルをセッティングすることができます。注水量・焼き時間(30秒〜10分(30秒単位))・加熱時間(30〜250℃)むらし時間の理想的な独自のプランをセッティングしてください。この一度のセッティングによってマニュアルは正確に自動的に毎回実行されます。
餃子を焼く熱板は厚手で均一な熱回りと熱効率にすぐれて使いやすく、むらしもよく、焦げ目もきれいにつきます。
調理待機中は20%の省電力で熱板を保温してムダがなく、いつでもすぐに調理のスタートができます。

付属品焼面:250×395×H60(同寸法:2連付) 仕様全調理量:72個 質量(kg)65 タイプ自動式 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)650×600×250 電気容量(kW)3相200V5.6 最大電流(A)一次側最大電流値:16.2 リード線(m)2・プラグ付、接地3P-20A 給水口15A 調理能力36個/1面(3列×12)2連 EBM品番8313410
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ぎょうざの大きさにより調理量は多少増減します。
手動給水になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする