K12 ヤマケン K型プラスチックまな板 片面シボ付 山県化学 40256065

ヤマケン K型プラスチックまな板 片面シボ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)500
質量(kg)3.8
長さ(mm)1500
EBM品番4106080
4106080
4106090
4105450
4105520
4105590
4105660
4105730
4105800
4105870
4105940
4106010
4106150
4106220
4106290
4106360
4106430
4106500
4106570
4105460
4105530
4105600
4105670
4105740
4105810
4105880
4105950
4106020
4106160
4106230
4106300
4106370
4106440
4106510
4106580
内容量1枚注文コード40256065品番K12
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
EBM品番4106080耐熱温度(℃)90長さ(mm)1500幅(mm)500質量(kg)3.8厚さ(mm)5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする