山県化学
ヤマケン K型プラスチックまな板 片面シボ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
幅(mm)
360
390
360
450
350
400
500
600
550
650
900
1000
1200
質量(kg)
1.6
1.6
2
1.8
2.3
2.5
2.7
3.6
3.8
4.1
4.6
4.9
5.4
8.1
10
14.4
長さ(mm)
900
840
900
1000
1200
1500
1800
2000
2400
EBM品番
4105530
4105530
4105530
4105520
4105450
4105590
4105660
4105730
4105800
4105870
4105940
4106010
4106080
4106150
4106220
4106290
4106360
4106430
4106500
4106570
4105460
4105600
4105670
4105740
4105810
4105880
4105950
4106020
4106090
4106160
4106230
4106300
4106370
4106440
4106510
4106580
全34種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40256153
品番
K8
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
EBM品番
4105530
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
900
幅(mm)
360
質量(kg)
1.6
厚さ(mm)
5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300