1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40256447 品番 1480
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

立体裁断(肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット)で作業性UP。高品質&低価格を実現。

ディープネイビー サイズ3L 仕様胸ポケット(幅15.5×深さ17.5cm)、樹脂ファスナー、金属ボタン 種別長袖ブルゾン シリーズ1480・1490シリーズ 胸囲(cm)123 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)55 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)69 機能帯電防止素材 生地T/Cソフトツイル(帯電防止・撥水) 色番19 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40256632
2021-12-28
用途:
普段着
サービス業

裾にゴムが入っていないので、ずり上がらないのが良いです。
袖口やポケットのフックが非常に留めにくい。メス側の凹の周りに溝が有るのが原因のようです。これは是非とも改良して欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする