曜日別特売
1480 1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) ジーベック 40256587

 

1480 1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) ジーベック 40256587
1480 1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) ジーベック 40256587
1480 1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) ジーベック 40256587

1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
ブルーグレー
内容量1着注文コード40256587品番1480
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

立体裁断(肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット)で作業性UP。高品質&低価格を実現。

ブルーグレーサイズ3L仕様胸ポケット(幅15.5×深さ17.5cm)、樹脂ファスナー、金属ボタン種別長袖ブルゾンシリーズ1480・1490シリーズ胸囲(cm)123混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)55袖丈(cm)57.5着丈(cm)69機能帯電防止素材生地T/Cソフトツイル(帯電防止・撥水)色番43職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40256632
2021-12-28
用途: 普段着
サービス業

裾にゴムが入っていないので、ずり上がらないのが良いです。
袖口やポケットのフックが非常に留めにくい。メス側の凹の周りに溝が有るのが原因のようです。これは是非とも改良して欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする