※生地

1271 1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259737 1271 1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259737 1271 1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259737 1271 1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259737 1271 1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259737

1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40259737 品番 1271
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい。

グレー サイズ3L 種別半袖ブルゾン シリーズ1260・1270シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)55 袖丈(cm)27 着丈(cm)69 寸法(cm)(胸ポケット)巾15×深さ19 機能帯電防止素材 生地バーバリー(帯電防止・防縮防シワ) 色番20 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40259721
2020-08-08
用途:
電気工事 屋根に上ったり足場を上ったりする
キョー・A電化設備 様 (建設業・工事業)

機能、構造、デザインはとても良いが 生地が分厚い!
右上のポケット、中にもう一つのポケットが有るが、全く要らない、邪魔である。

対象商品:
40259791
2017-07-19
用途:
調査業務
一級建築士事務所匠人 様

昨年からずっとこのシリーズを使っていますが、動きやすさや快適性に加えて、作業終了後もだらしなく見えない点が気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする