1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40259764 品番 1271
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい。

チャコールグレー サイズS 種別半袖ブルゾン シリーズ1260・1270シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)61 寸法(cm)(胸ポケット)巾15×深さ19 機能帯電防止素材 生地バーバリー(帯電防止・防縮防シワ) 色番25 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40259721
2020-08-08
用途:
電気工事 屋根に上ったり足場を上ったりする
キョー・A電化設備 様 (建設業・工事業)

機能、構造、デザインはとても良いが 生地が分厚い!
右上のポケット、中にもう一つのポケットが有るが、全く要らない、邪魔である。

対象商品:
40259791
2017-07-19
用途:
調査業務
一級建築士事務所匠人 様

昨年からずっとこのシリーズを使っていますが、動きやすさや快適性に加えて、作業終了後もだらしなく見えない点が気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする