ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40260744
品番
1494
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
立体裁断バンザイカットで肩、腕の動きがスムーズ、作業性も大幅にUP。高品質&低価格を実現。
色
ディープネイビー
サイズ
S
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
1480・1490シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
61
寸法(cm)
(胸ポケット)巾15.5×深さ17.5
機能
帯電防止素材
生地
バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)
色番
19
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。