ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ディープネイビー
サイズ
L
注文コード
40260762
品番
1494
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
立体裁断バンザイカットで肩、腕の動きがスムーズ、作業性も大幅にUP。高品質&低価格を実現。
色
ディープネイビー
サイズ
L
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
1480・1490シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
65
寸法(cm)
(胸ポケット)巾15.5×深さ17.5
機能
帯電防止素材
生地
バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)
色番
19
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。