1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40260875 品番 1494
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

立体裁断バンザイカットで肩、腕の動きがスムーズ、作業性も大幅にUP。高品質&低価格を実現。

グレー サイズ5L 種別長袖ブルゾン シリーズ1480・1490シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)58 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)71 寸法(cm)(胸ポケット)巾15.5×深さ17.5 機能帯電防止素材 生地バーバリー(帯電防止・抗菌防臭) 色番20 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40260762
2015-07-01
用途:
工作作業、工場視察

薄地で涼しいですが、汚れをしっかりとガードしてくれます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする