曜日別特売
1496A 1496 ワンタックラットズボン(春夏用) ジーベック 40262634

1496 ワンタックラットズボン(春夏用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード40262634品番1496A
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
グレー股下(cm)80ウエスト(cm)70種別ワンタックラットズボンシリーズ1480・1490シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材生地バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)色番20
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40262546
2023-06-30
用途: 内装工事
株式会社ムカサ建設業・工事業

履き心地も悪くないし作業しやすいです。裾上げができないのが少し残念です。

対象商品 : 40262704
2015-07-04
用途: 現場監督

会社支給の作業着の追加購入をしたく検索していたら「モノタロウ」に辿り着きました。
汚れがひどくなってきても、上着は社名が刺繍されているので購入できませんが、ズボンが購入できて大変助かりました。
もう数枚、追加購入予定です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする