ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式、ウレタン車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40263431
品番
SEL-100UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
25
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
25
ストッパー
なし
偏心E(mm)
32
始動力(daN)
8.1
旋回始動力(daN)
14.4
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪