ねじ込み式ストッパー付、ナイロン車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード40263456 品番SEL-75NL S-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 ねじ径UNF1/2×20山 軸長(mm)14 取付高(mm)96 材質(車輪)ナイロン ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)30 車輪幅W(mm)20 始動力(daN)5.25 旋回始動力(daN)10.5 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする