※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP1210 IIワンピース[CL100] ゴールドウイン 40264481 PP1210 IIワンピース[CL100] ゴールドウイン 40264481

IIワンピース[CL100]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40264481 品番 PP1210
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

高性能素材SCXと同じ2/3ツイル織物構造で、適度なフィルター性と通気性を持ち合わせた高密度織物素材Uを使用。
相反するフィルター性と通気性をバランスよく備え、しなやかな風合いが着心地を向上させています。

サイズS 仕様フロントファスナー、足裾口ゴム絞り。 TGK品番285-25-01-06 材質ポリエステル100% 身長(cm)153〜160 ウエスト(cm)58〜68 清浄度クラス1〜100対応 ヒップ(cm)84〜94 バスト(cm)78〜88 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りとなります。(フード:PA1203・マスク:PF2303・手袋:PA3650X・シューズ:PA9050)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする