※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP4361 IIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000] ゴールドウイン 40264533 PP4361 IIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000] ゴールドウイン 40264533

IIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000]

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40264533 品番 PP4361
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

スタンドカラー仕様の実験用白衣。

サイズS その他ポケットはついておりません。 トラスコ品番759-2051 材質Vポリエステル100% 質量(g)280 清浄度クラス10000対応 ヒップ(cm)84〜94 適応身長(cm)153〜160 適応胴囲(cm)58〜68 生地2/1ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)78〜88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする