山県化学
積層 カラー 中華まな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
103
103
153
色
ブルー
ブルー
ピンク
ベージュ
質量(kg)
15.9
19.6
29.4
15.9
23.8
12.6
18.8
9.6
14.4
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40265454
品番
-
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
底に色付(カラー:ブルー・ピンク・ベージュ)
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
色
ブルー
厚さ(mm)
103
質量(kg)
15.9
EBM品番
543200
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300