積層 カラー 中華まな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)153
ピンク
質量(kg)29.4
内容量1枚注文コード40265524品番-
参考基準価格(税別)¥102,100販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

底に色付(カラー:ブルー・ピンク・ベージュ)
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。

ピンク厚さ(mm)153質量(kg)29.4EBM品番544700材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする