リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 焼物器
リンナイ グリラー 新荒磯 RGA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40265707
品番
408C
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ガスの種類
LP
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
980×580×305
間口W×奥行D×高さH(mm)
焼面:850×290
ガス消費量(kW)
14
接続口径(Φmm)
9.5
質量(kg)
46.2
付属品
焼アミ中・小各1枚、ガラス8枚+1枚、水入皿中・小各1個
EBM品番
8354210
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。