リンナイ ペット赤外線上火グリラー 立消安全装置付 RGP-46SV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40265795 品番 RGP-46SV
参考基準価格(税別)¥193,500 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

点火が容易な圧電点火方式
焼網の高さは食材に合わせて変更できます。
厨房内の設置性を考慮した省スペースタイプ強火・弱火切替可能
上からの赤外線ですから、焼け具合を見ながら使えます。
赤外線で、魚や肉をこんがりとほどよく仕上げます。
本体はステンレス製、耐久性にもすぐれています。
立消え安全装置付
点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さの調整は昇降レバーによる、簡単操作です。

付属品水入皿2枚、鉄キュウ2本、遮熱板1枚、焼網2枚 質量(kg)35 寸法(幅W×奥行D)(mm)焼アミ:300×360 ガスの種類13A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×400×602、庫内:680×400×H330 点火方式圧電点火式 接続口径(Φmm)13 火力調節焼網の高さで調節 ガス消費量(kW)11.4 EBM品番6384520
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする