リンナイ 高速ガスオーブン RCK-10AS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40265813 品番 RCK-10AS
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

本体は耐久性に優れたステンレス製
焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。
ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)
温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。
温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)

電源(V)AC100 間口(mm)470 奥行(mm)645 高さ(mm)586 付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚) 質量(kg)30 消費電力(W)75(50/60Hz) 外寸(mm)470×645×H586 ガスの種類13A 温度調節範囲(℃)100〜300 接続口径(Φmm)9.5・ゴム管 庫内寸法(mm)300×300×H245 タイマー0-90分・連続 庫内容量(L)22 ガス消費量(kW)6.16 EBM品番8011220
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする