リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 焼物器
リンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯 RGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ガス消費量(kW)
7
ガスの種類
LP
注文コード
40265865
品番
404B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,900
この商品は
ガス消費量・ガスの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
LP
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
580×580×305
間口W×奥行D×高さH(mm)
焼面:450×290
ガス消費量(kW)
7
接続口径(Φmm)
9.5
質量(kg)
26.4
付属品
焼アミ中1枚、ガラス4枚、予備1枚、水入皿中1個、テッキュウ3本、バックガード1個
EBM品番
4294010
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。