リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 焼物器
リンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯 RGA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40265899
品番
406B
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ガスの種類
13A
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
780×580×305
間口W×奥行D×高さH(mm)
焼面:650×290
ガス消費量(kW)
10.5
接続口径(Φmm)
13
質量(kg)
35.3
付属品
焼アミ大1枚、ガラス6枚+1枚、水入皿大1個
EBM品番
4294120
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません