画像準備中

Oリング

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) メーカートヨタ/ダイハツ 注文コード40267367 品番YH-0523
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品はメーカー・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です

厚さ(mm)2.4 内径(Φmm)16.7 メーカートヨタ/ダイハツ 使用箇所ウォーターポンプ パーツNo.96761-24017

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28541784
2023-05-21
用途:
ジムニーのナックルOHに
自動車・二輪車・自転車関連業

社外品ですが問題なく使用できます
ジャダーも出ず良好です

2人が参考にしています
対象商品:
28541784
2023-03-03
用途:
自家用車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と比較してもなんら劣らずに安く購入できて、全く問題無しです。

対象商品:
28541784
2022-03-04
用途:
JA11 ナックルOH

色は違うけどフツーに使えましたので、次もまた使う予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
28541784
2020-07-08
用途:
ジムニーのメンテナンス
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

純正部品の代わりに購入しました、純正部品より価格が安く良い商品です。

対象商品:
28541784
2019-01-31
用途:
ハブオーバーホール時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と遜色なく使いやすいです。安いのでまた利用したいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする