曜日別特売
HS-2055 スパークプラグOリング OHNO(大野ゴム工業) 40267446

スパークプラグOリング

(27件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(3個)メーカーホンダ注文コード40267446品番HS-2055
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です

メーカーホンダ主な適合純正品番12342-PN4-000寸法(mm)24.5×36.0×6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40267446
2023-10-25
用途: 自動車整備

ホンダ アクティ系 プラグホールのオイル漏れは かなりの頻度で多いので こういうのだけ欲しい場合がある。

1が参考にしています
2022-06-11
用途: ダイハツ ムーヴラテ プラグホール
その他業種

L550S EF-DET
いわゆるプラのタペットカバーで使用。
プラグホールがオイルで水没。
オーリングのみの交換には少々知識が必要ですが、個人で作業できる範囲でした。
交換後、約3000km走行してますがオイルは漏れもなく快調です。

3が参考にしています
対象商品 : 40267455
2022-03-16
用途: ダイハツミラアビーオイル漏れ修理

ミラアビー形式、LA-L260Sに使用ぴったりでした、液剤シールを外周に塗り押し込みました、バルブカバーガスケット、と同時交換した、《バルブカバーの内側部の平板樹脂製盤を外して組み付けます、平板カバーがシール剤で貼り付けていますがマイナス大ドライバー等を端部から押し込んでいくと浮き上がって外れます、こね上げず差し込んで、こねると割れるかも》

1が参考にしています
対象商品 : 40267455
2020-05-26
用途: 車両整備

純正よりやすく
問題なく使用できています
他社メーカーのものはゴムが薄く
打ち込み時に破れてしまうものも有りましたが
こちらは厚くて心配ないです

対象商品 : 40267455
2020-02-19
用途: ムーブ プラグチューブ用オイルシール
自動車・二輪車・自転車関連業

皆さんが使っているように、ピッタリでした。あとは漏れが止まるかどうか、確認中でず

1が参考にしています
対象商品 : 40267455
2020-11-06
用途: コペン

普通に良かったです。今のところは、なんの問題もありません。

1が参考にしています
対象商品 : 61004081
2020-01-21
用途: 自動車整備

以前も使用したことのあるメーカーものもでしたので安心して交換できました。

対象商品 : 61004081
2019-02-11
用途: オイル滲みの修理

純正品と変わりなく使用できます。大野ゴム製はコストパフォーマンスに優れた商品で安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする