※使用例(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河淳
河淳の 厨房機器・設備・調理機械
河淳の 板金製品類・棚・ストッカー
河淳の 棚・シェルフ・ラック
カワジュン SUS430フラットシェルフ・ステンレスポスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
1200
注文コード
40267649
品番
300×720×H1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
この商品は
高さ
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
段数
4段
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
250/枚
寸法(mm)
棚:720、ステンレスポスト:H1,200
高さ(mm)
1200
EBM品番
4102710
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません