300×720×H1500 カワジュン SUS430フラットシェルフ・ステンレスポスト 河淳 40267755

※使用例(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カワジュン SUS430フラットシェルフ・ステンレスポスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)1500 注文コード40267755 品番300×720×H1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,800
この商品は高さなど160種類から選べます 他の種類を見る
段数5段 奥行(mm)300 耐荷重(kg)250/枚 寸法(mm)棚:720、ステンレスポスト:H1,500 高さ(mm)1500 EBM品番4102761
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする