※使用例(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河淳
河淳の 厨房機器・設備・調理機械
河淳の 板金製品類・棚・ストッカー
河淳の 棚・シェルフ・ラック
カワジュン SUS430フラットシェルフ・ステンレスポスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40268875
品番
600×900×H1200
参考基準価格(税別)
¥120,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
段数
5段
奥行(mm)
600
耐荷重(kg)
250/枚
寸法(mm)
棚:900、ステンレスポスト:H1,200
高さ(mm)
1200
EBM品番
4103321
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません