画像準備中

ショックアブソーバーグロメット

(45件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) メーカートヨタ 注文コード40269677 品番GR-0014S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品はメーカー・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
パーツNo.90385-19011 メーカートヨタ 主な適合車種ダイナ 硬度80 内径(Φmm)19 外径(Φmm)35
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40269573
2025-11-23
用途:
スタビライザーブッシュ交換
建設業・工事業

JA12スタビライザーのブッシュ交換に使用。
交換後体感できるものではないが、安いので良いと思う。

2025-08-05
用途:
ショックアブソーバー アッパーゴム交換

デリボーイの社外ショックアブソーバー、ゴムがボロボロになっていたので同じ位サイズのこちらの商品を流用。カタカタ音も無くなり快適です。

対象商品:
40269582
2025-04-11
用途:
メンテナンス
その他業種

探した中でも1番安かったので買ってみました。
この金額で必要個数が揃うのは大変たすかります。

2024-12-10
用途:
これの交換で…
製造業

ビートの車検整備の際にずっと気になっていた串団子のブッシュを交換しました。
交換後はフロント足回りのバタバタがなくなりました。これだけですごく違うのを実感しました。
外したブッシュは変形してカチカチでした…

2025-07-08
用途:
車の部品交換
製造業

価格が安い 納期も早かったので助かりました
組み換えも問題なしでした。

2024-11-10
用途:
車のメンテ

ヘタった旧車のブッシュの交換。しっくりになると思います。

対象商品:
40269573
2024-04-03
用途:
ハイエースバンのフロントスタビブッシュ交換
飲食業

ハイエースバンの持病とも言えるブッシュの割れ、脱落により大きな異音が出ます。
ここで安く仕入れられるので定期的に交換しています。

対象商品:
40269713
2024-02-27
用途:
オールドカーの修理

古くなって弾力の失われたショックアブサーバー上側のブッシュのリプレイス。スバル360のサイズと合致し良好。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サスペンションの構造とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/suspension/
2022-09-30
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする