曜日別特売
LEFB32T-650-X1 LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-650) SMC 40270493

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-650)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
コントローラ種類(-) コントローラなし
(-) コントローラなし
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
内容量1個注文コード40270493品番LEFB32T-650-X1
参考基準価格(税別)¥74,470販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ストローク(mm)650駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしサイズ(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする