曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-650)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-650) - SMC
ストローク(mm)
650
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
内容量
1個
全6種類を絞り込む
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40270493LEFB32T-650-X1(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
74,470
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40270527LEFB32T-650-S3AN1-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
103,290
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40270554LEFB32T-650-S5AN1-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
107,250
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40270536LEFB32T-650-S16N3-X1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
95,450
取扱い終了
返品不可
40270572LEFB32T-650-S56N1-X1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
99,400
取扱い終了
返品不可
40270597LEFB32T-650-R36P3D-X1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
102,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする