OHNO(大野ゴム工業)
OHNO(大野ゴム工業)の ブレーキパッド・足回り部品
OHNO(大野ゴム工業)の ブーツ/ゴム
OHNO(大野ゴム工業)の ステアリング/サスペンションパーツ
テンションロッドブッシュ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
40271655
品番
SZ-2150
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
メーカー
スズキ
主な適合純正品番
45341-50F10
高さ(mm)
30
外径(Φmm)
44.8
主な使用車種
エブリイ
上部内径(mm)
15.8
下部内径(Φmm)
30
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。