曜日別特売
FB-2048 ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業) 40271734

ドライブシャフトブーツ

(115件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個メーカーミツビシ小径(Φmm)21.0注文コード40271734品番FB-2048
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です

メーカーミツビシ主な適合車種ミラージュ主な適合純正品番MB176861・04438-87607・04438-87607-000・04438-87608・04438-87608-000・1A50-22-540・1A50-22-540A・23222GA340・28423FE000・39741-44B85・39741-44B86・39741-AN185・44119-71C10・44119-77E00・44119-77E01・44134-60A00・7232 22190・7232 22191・723222190・723222191・F003-22-540・F003-22-540A・F003-22-540B・FF04-22-540・FF04-22-540A・M090-22-540・M090-22-540A・MB176161・MB297339・MB297340・MB297454・MB393130高さ(mm)96.0小径(Φmm)21.0大径(Φmm)72.0材質(ブーツ)ゴム
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:115
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40271962
2026-05-06
用途: ドライブシャフトオーバーホールに伴い
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼の大野ゴム製品ですので間違いないです。
ゴム製品はいつも大野ゴムさんを使用しています。

1が参考にしています
2025-09-20
用途: ブーツ破損グリス漏れの修理

純正部品が製廃となりお世話になります。すでにリビルドドライブシャフトが付いているので内径寸法で適合確認が出来るのは助かります。耐久性で分割タイプを嫌うお客さんに使ってます。分割タイプも増えましたが選択肢として残って頂きたいです。

2が参考にしています
2025-12-08
用途: TV2ブーツ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ブーツ自体は問題ないが、バンドが使いにくい
ブーツバンドツールの類似品を使ったが、結局使い方がよくわからずペンチとマイナスドライバーを駆使した

2が参考にしています
2025-10-22
用途: 車検メンテナンスの際
有限会社 オザワボディーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

大変、しっかりした品物で今後、耐久性を見させて頂きたいと思います。

1が参考にしています
2025-08-12
用途: 自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

下回りを点検していたら敗れているのを発見し急いで購入。すぐに届きました。リピート購入ですが品質は変わらず問題ありません。

2025-02-03
用途: サンバーのドライブシャフトブーツ交換
グルーヴデザインサービス

純正品より少し安いだけです。何度も使っていますが大野ゴムさんの品質は純正品同等で問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 40271804
2024-11-06
用途: ドライブシャフトのオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

ブーツバンド付きだったので、そのまま使用。
グリスは別途購入。

1が参考にしています
対象商品 : 40271734
2024-09-11
用途: ローバーミニのドライブシャフトCVジョイント部に使用

対応車種ではありませんがローバーミニのドライブシャフトに使用しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分割式ドライブシャフトブーツの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drive_shaft/
1が参考にしています
2022-11-11
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
4が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
10が参考にしています
2018-03-08

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする