1006708 メガネずり落ちんゾウ アイメディア 40273723

1006708 メガネずり落ちんゾウ アイメディア 40273723 1006708 メガネずり落ちんゾウ アイメディア 40273723 1006708 メガネずり落ちんゾウ アイメディア 40273723 1006708 メガネずり落ちんゾウ アイメディア 40273723

メガネずり落ちんゾウ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40273723 品番1006708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

メガネのズリ落ちを防ぐ!簡単取り付けで、しっかりソフトに固定します。細いツルや太いツルなど、幅広いサイズのメガネに対応!

セット内容本体・アジャスター(左右兼用各2個入り) 材質本体:シリコーンゴム、アジャスター:ポリエステル樹脂 適合サイズツルの太さ約3mm〜10mmまで対応 厚さ(cm)0.5(1個あたり) 寸法(縦×横)(cm)約1.7×2.6(1個あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする