- FeliCa Lite Sカード キョウリツ サインテック 40274204

- FeliCa Lite Sカード キョウリツ サインテック 40274204
- FeliCa Lite Sカード キョウリツ サインテック 40274204
- FeliCa Lite Sカード キョウリツ サインテック 40274204

FeliCa Lite Sカード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(100枚)
内容量1組(100枚)注文コード40274204品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。
工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。
IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。

用途
勤怠管理、入退室管理など
仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz材質PVC寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ)規格ISO/IEC 10373準拠使用チップFeliCa Lite S RC-S966コードシステムコード:88B4h
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40274186
2023-12-22
用途: 入居用カードキー
不動産業

新築物件他の電子錠用カードキーを探していました。
お手頃な値段で購入させていただきましたが、問題なく電子錠への登録が出来ました。
初めての購入は10枚(1箱)でしたが、その後も3箱追加購入させていただきました。
大変に満足してます!!(不動産管理会社)

対象商品 : 40274186
2020-12-16
用途: 従業員の勤怠管理
医療・福祉・介護関連業

価格的に安いものを探していたので購入出来て良かったです。
機能的にも我が社のICレコーダーで使用できるものでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする