UCSF205JCS6 耐食シリーズ ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック) 40274238

 

UCSF205JCS6 耐食シリーズ ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック) 40274238
UCSF205JCS6 耐食シリーズ ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック) 40274238
UCSF205JCS6 耐食シリーズ ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック) 40274238

耐食シリーズ ステンレス角フランジ形ユニット UCSF-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
軸径d(Φmm)25
内容量1個注文コード40274238品番UCSF205JCS6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。
新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。
ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。

用途
食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など
寸法A(mm)27.5寸法A0(mm)35.8寸法A1(mm)10寸法A2(mm)16寸法B(mm)34.1寸法J(mm)70寸法L(mm)95寸法N(mm)12±0.2寸法S(mm)14.3軸径d(Φmm)25形状角フランジ形取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.68カバー寸法(mm)40ベアリング呼び番号UC205S6基本定格荷重Cr(kN)11.9基本定格荷重Cor(kN)6.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SF205
注意
※カバーの取付はお客様でお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする