曜日別特売
UCSFL206JCS6 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック) 40274335

UCSFL206JCS6 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック) 40274335
UCSFL206JCS6 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック) 40274335
UCSFL206JCS6 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック) 40274335

耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
軸径d(Φmm)30
内容量1個注文コード40274335品番UCSFL206JCS6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。
新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。
ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。

用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など寸法A(mm)31寸法A0(mm)40.2寸法A1(mm)10寸法A2(mm)18±0.5寸法B(mm)38.1寸法H(mm)148寸法J(mm)117±0.5寸法L(mm)80寸法N(mm)16±0.2寸法S(mm)15.9軸径d(Φmm)30形状ひしフランジ形取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)0.9カバー寸法(mm)45ベアリング呼び番号UC206S6基本定格荷重Cr(kN)16.5基本定格荷重Cor(kN)9.05RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SFL206
注意
※カバーの取付はお客様でお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする