プッシュターンリベット

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 40274421 品番 0900-005-02010
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

パネル等を取り付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可。

タイプヤマハ Φ7 適合板厚(mm)2〜7 寸法A(mm)20 寸法B(mm)6.8/9.3 寸法C(mm)3 寸法D(mm)11.3/12.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40274421
2025-06-27
用途:
YZF-R6のシートカウル固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

2005YZF-R6のシートカウル固定用のリベットが壊れたので購入。側面からマイナスドライバーでこじって外すタイプではなく、センター部にプラスドライバーで外すタイプとなります。

対象商品:
40274421
2025-01-10
用途:
ダンボール工作用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

取り付けは簡単であるが、取り外しに一苦労する。
マイナスドライバーの差し込み口等簡単に外せる用にしてほしい。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
40274437
2024-06-04
用途:
バイクのカバー止めに使用
製造業

このようなリベットをちょうど探していた時に見つけて直ぐに購入しました。もう少し数量が入っていたら言う事なしです。また利用したいです。

対象商品:
40274437
2022-07-15
用途:
自動車の補修

プラスティック製品なので劣化すれば勝手に脱落します。従って補修用として問題無く利用出来ます。

対象商品:
40274421
2022-03-14
用途:
PCX125のバッテリーカバーに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズがぴったりで取付もキチンとできています。問題ありません。

対象商品:
40274421
2022-01-22
用途:
自動車整備
有限会社平井電設 様

破損箇所数だけの少量使用なので色々な部品を取りそろえているモノタロウ様にアッパレです。

対象商品:
40274437
2021-09-21
用途:
軽トラ泥除け取付
農・林・水産業

大変使い易く助かりました、本当に有難う御座いました。

対象商品:
40274421
2024-06-04
用途:
メンテナンス用
サービス業

数個しかなく、高価な物と感じました。中国製の製品とあまり変わりないと感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする