使用率(%)@25℃60%/100%:160A/125A、手@40℃60%/100%:130A/100A
用途軟鋼用
仕様電圧タップ数:21段階(ロータリー式)、シールドガス:混合ガス/アルゴン100%、装着スプールサイズ直径300mm以下幅105mm以下:5kg、10kg、20kg、送給装置:4ローラー(独立加圧ギアトレイン)、1元管理制御(オート):15プログラム/マニュアル、イーチング(ワイヤー送り):装備
寸法(mm)鋼(軟鋼・高張力鋼):0.6〜1.0(混合MAGガス)、ステンレス/高合金:0.6〜0.8(アルゴン酸素ガス)、アルミニウム合金:0.8〜1.2(アルゴンガス)、シリコンブロンズ:0.6〜1.0(アルゴン/混合ガス)
質量(kg)74
ケーブル長(m)入力:10、2.5SQ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)880×400×756
出力電圧(V)14.8〜24DC
入力電圧(V)三相200(50/60Hz)
保護等級CE/IEC(EN60974-1):IP23S-F
定格入力電流(A)16
トーチ形状(ユーロコネクター):ML1500(150A 3m)リモート
電流範囲(A)15-200