プッシュプルリベット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 40274482 品番 0900-005-05020
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥372
販売価格(税別)
338

パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可能。

適合板厚(mm)4.3 タイプスズキA Φ6 寸法A(mm)15 寸法D(mm)10/10.8 寸法B(mm)5.5/7.6 寸法C(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40274491
2019-04-03
用途:
バイクの整備

バイクのカウリングの固定に使用しました。
純正の物と何ら変わる事無く使用できました。

対象商品:
40274491
2017-05-17
用途:
バイクメンテナンス
その他業種

2013年式ニンジャ1000アンダーカウル2ヶ所に使用 問題無く装着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする