ウェルナット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 40275584 品番 0900-678-05050
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

防振・絶縁・シール効果の得られるゴム製ブラインドナット。
部材に取り付けたウェルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウェルナット外形が膨らみ、対象物と固定する事が出来ます。
盲穴、深穴にも安定的な締結が出来ます。

ねじピッチ(mm)1.25 種別E-51618 ねじ寸法M8×P1.25 寸法A(mm)18.4 寸法B(mm)15.7 寸法C(mm)22.2 寸法D(mm)3.2 寸法E(mm)9.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40275541
2021-06-20
用途:
車両カスタマイズに

社外エアクリーナーボックスの蓋を固定するウェルナットを紛失してしまったため購入しました。

対象商品:
40275593
2021-02-10
用途:
ポリエチレンの板を止めるのに使いました。
サービス業

ゴムがしっかりした作りで、抑えにネジを強く締めつけられます。

対象商品:
40275593
2020-06-14
用途:
PCXステップボード取付け

PCXステップボード取付けに使用
純正品のため問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
40275557
2016-03-11
用途:
バイクのサイドカバー固定

純正の半分の価格で純正と同等の質感で特に問題無し。
メーカーもキタコなので耐久性も大丈夫かと思います。(様子見ないとわかりませんが)
安いので気軽に交換できるのでいいと思います。

対象商品:
40275602
2015-12-03
用途:
ドカティのカウル取り付けビスの固定用
その他業種

サイズ・強度ともにぴったりでしたもっと早く購入し交換しておけばよかったと思います。

対象商品:
40275575
2015-08-02
用途:
自家用車整備
明日亭レーシングサービス 様

ホムセンよりも安価なので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
40275593
2014-01-06
用途:
ビックスクーターのステップボード固定

標準のタッピングが利かなくなり両面テープでの固定に不安があるため

ネット巡回中にこんな固定方法も有ると教えて貰ったが、
近所のホームセンターに希望サイズが置いていなくて
バイクパーツ専門店だと高いし・・・

おかげでしっかりと固定する事が出来ました。

対象商品:
40275575
2014-02-14
用途:
バイク風防取り付け

輸入トライクの取り付け部に太鼓型ゴムなっと(M6)が付いていましたが、幾度か脱着を繰り返して、破損が酷くなり、本品を購入、無事取り付けることができました。フランジ部の厚みが希望した物より大きかったですが、ナイフでカットして使いました。太鼓状の物に比べ、簡単に挿入できたので使い易かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする