曜日別特売
0900-995-11085 サイレンサーバンド K-CON(キタコ) 40275873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0900-995-11085 サイレンサーバンド K-CON(キタコ) 40275873
0900-995-11085 サイレンサーバンド K-CON(キタコ) 40275873

サイレンサーバンド

(16件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
適合Φ85用
内容量1個注文コード40275873品番0900-995-11085
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。
曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。

付属品M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット適合Φ85用材質ステンレス(1.2mm厚)ブラック寸法A(mm)83寸法B(mm)25寸法C(mm)10
注意
※ラバーの脱着時にはエッジで手指等を切らないようにご注意下さい。
※走行前には必ずボルトの締まり具合を確認して下さい。
※サイレンサーに遊びが無いようにしっかりと固定して下さい。また、バンドに対してサイレンサーが大きい場合は、キタコ製アルミスペーサーカラー等を入れて調整して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

・今まで、ステン材での直止めバンドを使用してました、整備の度にサイレンサーに傷がつくので困ってました。
・サイレンサー径がφ115なので、合うサイズなくφ120用を購入しさらにゴムバンドで隙を埋めて使用してます。
・結果サイレンサーに傷がつきにくくなりました。

対象商品 : 40275794
2020-02-04
用途: サイレンサーバンド交換
製造業

中抜きがしてあり、おしゃれになりました。 
今付いている物が、劣化した為交換用としてしの購入。

1が参考にしています
対象商品 : 40275794
2019-05-30
用途: バイクのサイレンサー保持用バンド。

シンプルなサイレンサーをこのバンドで取り付けることで、高級感がますので良い商品です。
サイレンサーシングル保持をダブル保持タイプにも変更できます。

対象商品 : 40275794
2019-04-20
用途: メンテナンス時
建設業・工事業

構造はしっかりしております。メンテナンスに十分役立ちます。

2が参考にしています
対象商品 : 40275821
2019-04-15
用途: サイレンサーバンド
建設業・工事業

オーバルサイレンサーに加工して使用。肉抜きがしてあるのでいい感じに仕上がりました

対象商品 : 40275846
2019-01-04
用途: マフラーのサイレンサーを吊り上げる。
製造業

バンド自体は非常に装着しやすく◎。ラバーがどこまで耐熱性があるのかテスト中です。

対象商品 : 40275794
2019-04-30
用途: メンテナンスで。。。
建設業・工事業

コスパ最高です。
間違いない商品です。
また機会があればお願いします。

対象商品 : 40275821
2018-12-13
用途: 補修部品
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする