ユニティ
ユニティの 照明器具
ユニティの 住宅・店舗照明
ユニティの スポットライト
ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40277004
品番
USL-5163NC-30
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
20
入力電圧(V)
100
色温度(K)
3000
色(本体)
白
配光角度(°)
17
用途
屋内専用
光束(Lm)
2000
調光の可否
否
調色の可否
不可
注意
※配線ダクトレール専用