USL-5163NB-30 ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト ユニティ 40277038 USL-5163NB-30 ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト ユニティ 40277038

ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40277038 品番 USL-5163NB-30
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
消費電力(W)20 入力電圧(V)100 色温度(K)3000 色(本体) 配光角度(°)17 用途屋内専用 光束(Lm)2000 調光の可否 調色の可否不可
注意
※配線ダクトレール専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする