USL-5161NC-40-C2 ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト ユニティ 40277458 USL-5161NC-40-C2 ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト ユニティ 40277458

ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)13 注文コード40277458 品番USL-5161NC-40-C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は配光角度・光束など66種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9 入力電圧(V)100 全光束(Lm)770 色温度(K)4000 色(本体) 配光角度(°)13 用途屋内専用 調光の可否不可
注意
※配線ダクトレール専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする