ユニティ
ユニティの 照明器具
ユニティの 施設・屋外照明
ユニティの 直管型LEDベースライト
直管型LED用ベースライト ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40278404
品番
UCL-8543
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
入力電圧(V)
100・200
用途
屋内専用
仕様
FLR40W1灯型 C1
適合
ULL-D12**ランプ1本専用器具
タイプ
トラフ
色(本体)
白
注意
※直管型LEDランプ別売。