曜日別特売
542-9999040 EX マフラースプリング KITACO 40279373

EX マフラースプリング

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)9×90
内容量1セット(2本)注文コード40279373品番542-9999040
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

スプリングで固定しているサイレンサーの補修パーツです。各サイズ取り揃えています。
マフラー及び、チャンバーの振動量及び、フック形状によりスプリング寿命は左右されます。スプリングフックの接触面は必ず大きくし、防振の為、スプリングに耐熱性のあるゴムチューブを装着すると長寿命でご使用頂けます。

適合汎用寸法(mm)9×90ブラック取付長(mm)(推奨)100、(最大)110
注意
※推奨取付長をなるべく超過しない様にして下さい。最大取付長を超えて使用すると、場合によってはすぐに破損しますので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: ワンオフチャンバーのサイレンサー留めとして使用
レーシング&カスタムガレージJ-カスタム自動車・二輪車・自転車関連業

今回も迅速に対応して頂いて
有難う御座いました。
また何かありましたらお願い致します。

対象商品 : 40279416
2020-02-28
用途: リード110のモリワキマフラーに

リード110のマフラーを交換してモリワキのマフラーにしています。モリワキのマフラーは2ピースに別れていまして、サイレンサーをつなぐところにスプリング一つかましています。何故か、元々あったバネが走行中にどこかにいったので、代用品を探していたら、この商品に当たりました。問題なく、使えていますので、この評価です。

1が参考にしています
対象商品 : 40279382
2019-05-19
用途: バイクのメンテナンス
製造業

バイクのマフラーの交換に使用しました。純正部品のようにフィットしました。

対象商品 : 40279373
2018-01-31
用途: スクーターのマフラー接続
サービス業

色々な長さの商品がそろっていたので、選択肢が広がりとても助かりました。

対象商品 : 40279391
2016-06-09
用途: バイク整備

期待通りの商品でした

対象商品 : 40279416
2016-03-16
用途: バイクマフラー取付

何の問題もありません。格安で手に入りました。

対象商品 : 40279391
2015-02-11
用途: バイク用のタイヤチェーンに使用

バイク用のタイヤチェーンのたるみを取るのに使用しています。
引っ張り荷重がやや低めですが、その分 色々な場所に引っ掛けられますよ!
価格が手頃なので、スペア用を買い足しします!

対象商品 : 40279382
2014-12-14
用途: バイク修理。

バイクのマフラー固定用のバネですが、
新品にしても、そのうち錆びるので、
ついでに買える、手ごろな値段と
かゆい所に手の届く品揃えで助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする