カラーノンスリー

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6双) 注文コード 40280154 品番 5003H-C2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カラーバリエーションが豊富でなおかつ掌側滑り止め加工生地を使用しているので、グリップ性を必要とするスポーツ用としてもお使いいただけます。
またユニフォームに合わせて会社のイメージアップ等色んなシーンに合わせてお使いいただけます。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)9 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質(甲)ナイロンダブルトリコット、(掌)綿スムス、塩ビドット加工 ベージュ 入数(双)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40280136
2022-02-21
用途:
タクシー運転
その他業種

色々試して来ましたが、この手袋は縫製もしっかりしてて、洗濯しても丈夫で、コストパフォーマンスが良いと思います。
今回まとめて買って見ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする